Startseite

Siemens Hausgerate - SIZEH611BA70 Kochstellenset: EH611BE15E + HZ9VEDU0 f

KopierenKopieren
Siemens Hausgerate - SIZEH611BA70 Kochstellenset: EH611BE15E + HZ9VEDU0 f

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Einbau

  • Art der Kochstellen - Induktion

  • Anzahl der Induktionskochzonen - 4

  • Rahmenausführung - rahmenlos

  • Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar) - 4

Packung

  • 1 ST

EAN

4242003894040

Artikelnummer

SIZEH611BA70

Herstellernummer

EH611BA70

Hersteller

SIZ

Ausführung:

Einbau

Art der Kochstellen:

Induktion

Anzahl der Induktionskochzonen:

4

Rahmenausführung:

rahmenlos

Anzahl der Kochstellen (gleichzeitig nutzbar):

4

Lage der Steuerung:

vorne

Spannung:

220...240 V

Energieart:

Strom

Mit Zweikreiszone:

nein

Hauptoberflächenwerkstoff:

Glaskeramik

Breite:

592 mm

Einbaubreite:

560...560 mm

Steuerung über Backofen/Herd:

nein

Einbautiefe:

223...223 mm

Mit Warmhaltezone:

nein

Restwärmeanzeige:

ohne

Mit Bräterzone:

nein

Einbauhöhe:

490 mm

Mit Deckel:

nein

Mit Dreikreis-Kochzone:

nein

Tiefe:

522 mm

Höhe:

223 mm

Set EH611BA70 bestehend aus: SET A70: EH611BE15E HZ9VEDU0