Siemens Hausgerate - SIZBI510CNR0 Einbau-WArmeschublade H 14cm grifflos s

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Grundfarbe - sonstige
Bauform - Einbaugerät
Fassungsvermögen Teller (28 cm) - 14
Fassungsvermögen Espressotassen - 64
Spannung - 220...240 V
Packung
1 ST
EAN
4242003803844
Artikelnummer
SIZBI510CNR0
Herstellernummer
BI510CNR0
Hersteller
SIZ
Grundfarbe:
sonstige
Bauform:
Einbaugerät
Fassungsvermögen Teller (28 cm):
14
Fassungsvermögen Espressotassen:
64
Spannung:
220...240 V
Breite:
594 mm
Höhe:
140 mm
Tiefe:
540 mm
Design Garraum aus Edelstahl Komfort Drehknebel Leicht-Bedien-Konzept: besonders einfaches, problemloses Einstellen Garraumvolumen: 23 l Beladung bis 15 kg Max. Beladung Espresso-Tassen: 64 Stck oder Max. Beladung Teller (26 cm): 14 Stck 4 Anwendungsbereiche: Warmhalten von Speisen, Geschirr vorwärmen, Hefeteig gehen lassen, Antauen von Speisen Grifflos mit push&pull Öffnung Zubehör 1 x Antirutschmatte Technische Info: 150 cm Gesamtanschlusswert Elektro: 0.81 kW Nennspannung: 220 - 240 V Maße Gerätemaße (HxBxT): 140 x 594 x 540 mm Nischenmaße (HxBxT): 140 mm x 560 mm - 568 mm x 550 mm „Maße und Einbauhinweise zu diesem Gerät gemäß technischer Zeichnung beachten“