Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55846-Z107 ALG323B RACC.FILETTATI DN32 IN OTTONE - S55846-Z107

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55846-Z107 ALG323B RACC.FILETTATI DN32 IN OTTONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplungssatz

  • Geeignet für Zweiwegeregelventil - ja

  • Geeignet für Dreiwegeregelventil - ja

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914066077

Artikelnummer

BCTS55846-Z107

Herstellernummer

S55846-Z107

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplungssatz

Geeignet für Zweiwegeregelventil:

ja

Geeignet für Dreiwegeregelventil:

ja

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

ALG323B Racc.filettati DN32 in ottone