Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55846-Z100 ALG152B RACC.FILETTATI DN15 IN OTTONE - S55846-Z100

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55846-Z100 ALG152B RACC.FILETTATI DN15 IN OTTONE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art des Zubehörs/Ersatzteils - Kupplungssatz

  • Geeignet für Zweiwegeregelventil - ja

  • Geeignet für Dreiwegeregelventil - nein

  • Zubehör - ja

  • Ersatzteil - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914066008

Artikelnummer

BCTS55846-Z100

Herstellernummer

S55846-Z100

Hersteller

SIE

Art des Zubehörs/Ersatzteils:

Kupplungssatz

Geeignet für Zweiwegeregelventil:

ja

Geeignet für Dreiwegeregelventil:

nein

Zubehör:

ja

Ersatzteil:

nein

ALG152B Racc.filettati DN15 in ottone