SIEMENS - BUILDING T - BCTS55772-T114 RDZ101ZB T.AMB.WIRELESS A BATTERIE - S55772-T114

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Mit Empfänger - ja
Farbe - weiß
Sensor extern - nein
Messbereich - 5...49 °C
Ausführung Aufnehmer/Fühler - Widerstandssensor
Packung
1 ST
EAN
4047625022389
Artikelnummer
BCTS55772-T114
Herstellernummer
S55772-T114
Hersteller
SIE
Mit Empfänger:
ja
Farbe:
weiß
Sensor extern:
nein
Messbereich:
5...49 °C
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
Widerstandssensor
Regelcharakteristik:
sonstige
Schutzart (IP):
IP30
Mit Geräuschniveauanzeige:
nein
Thermische Rückkopplung:
ohne
Explosionsgeschützt:
nein
Mit Trinkwasserschaltung:
nein


