Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55772-T113 RDZ100ZB T.AMB.CABLATO A BATTERIE - S55772-T113

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55772-T113 RDZ100ZB T.AMB.CABLATO A BATTERIE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Mit Empfänger - ja

  • Farbe - weiß

  • Sensor extern - nein

  • Messbereich - 5...49 °C

  • Ausführung Aufnehmer/Fühler - Widerstandssensor

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625022372

Artikelnummer

BCTS55772-T113

Herstellernummer

S55772-T113

Hersteller

SIE

Mit Empfänger:

ja

Farbe:

weiß

Sensor extern:

nein

Messbereich:

5...49 °C

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

Widerstandssensor

Regelcharakteristik:

sonstige

Schutzart (IP):

IP30

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

RDZ100ZB T.amb.cablato a batterie