Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55772-T110 RCR110.2ZB RICEV. RIPET.WIRELESS, 230V - S55772-T110

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55772-T110 RCR110.2ZB RICEV. RIPET.WIRELESS, 230V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Sensor extern - nein

  • Mit Display - nein

  • Temperatur ablesbar - nein

  • Regelcharakteristik - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP30

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625018757

Artikelnummer

BCTS55772-T110

Herstellernummer

S55772-T110

Hersteller

SIE

Sensor extern:

nein

Mit Display:

nein

Temperatur ablesbar:

nein

Regelcharakteristik:

sonstige

Schutzart (IP):

IP30

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

RCR110.2ZB Ricev. Ripet.Wireless, 230V