SIEMENS - BUILDING T - BCTS55772-T109 GTW100ZB HUB ECOSISTEMA CONNECTED HOME - S55772-T109

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Sensor extern - nein
Regelcharakteristik - sonstige
Schutzart (IP) - IP30
Thermische Rückkopplung - ohne
Explosionsgeschützt - nein
Packung
1 ST
EAN
4047625018740
Artikelnummer
BCTS55772-T109
Herstellernummer
S55772-T109
Hersteller
SIE
Sensor extern:
nein
Regelcharakteristik:
sonstige
Schutzart (IP):
IP30
Thermische Rückkopplung:
ohne
Explosionsgeschützt:
nein
GTW100ZB Hub ecosistema Connected Home


