SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T379 RDJ100 CRONO AMB.GIORNALIERO, LCD,BATT. - S55770-T379

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anschluss - 2-Draht
Art der Spannungsversorgung - Batterie
Mit Empfänger - nein
Farbe - sonstige
Geeignet für Kühlen - nein
Packung
1 ST
EAN
7612914110930
Artikelnummer
BCTS55770-T379
Herstellernummer
S55770-T379
Hersteller
SIE
Anschluss:
2-Draht
Art der Spannungsversorgung:
Batterie
Mit Empfänger:
nein
Farbe:
sonstige
Geeignet für Kühlen:
nein
Sensor extern:
nein
Uhrentyp:
Tagesuhr
Witterungsabhängige Regelung:
ja
Messbereich:
5...30 °C
Ausführung Aufnehmer/Fühler:
sonstige
Anzahl der Ausgänge Heizung:
1
Max. Spannung der Kontakte:
250 V
Mit Display:
ja
Mit thermischer Rückführung:
nein
Kontaktausführung:
Wechsler (NO/NC)
Regelcharakteristik:
PID
Differenzwert:
1...1 K
Differenz verstellbar:
nein
Klasse des Temperaturreglers:
IV
Max. Kontaktbelastung:
5 A
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Heizen:
ja
Breite:
120 mm
Optimierung:
nein
Bedienung:
Dreh
Anzahl der Schaltprogramme:
1
Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:
nein
Temperatur ablesbar:
ja
Überstundenschalter:
ja
Mit Trinkwasserschaltung:
nein
Höhe:
90 mm
Ausführung Uhr:
digital
Explosionsgeschützt:
nein
Tiefe:
26.9 mm
RAL-Nummer:
9003


