Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T279 RDE100.1 CRONO.AMB,SETTIMANALE,LCD, BATT - S55770-T279

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T279 RDE100.1 CRONO.AMB,SETTIMANALE,LCD, BATT

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - 2-Draht

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Mit Empfänger - nein

  • Farbe - sonstige

  • Sensor extern - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914089052

Artikelnummer

BCTS55770-T279

Herstellernummer

S55770-T279

Hersteller

SIE

Anschluss:

2-Draht

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

sonstige

Sensor extern:

ja

Uhrentyp:

Wochenuhr

Witterungsabhängige Regelung:

nein

Messbereich:

5...35 °C

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

230 V

Mit Display:

ja

Mit thermischer Rückführung:

nein

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Regelcharakteristik:

PID

Differenzwert:

1...1 K

Differenz verstellbar:

nein

Klasse des Temperaturreglers:

IV

Max. Kontaktbelastung:

5 A

Schutzart (IP):

IP30

Geeignet für Heizen:

ja

Breite:

85 mm

Optimierung:

nein

Bedienung:

Taste

Anzahl der Schaltprogramme:

2

Wahlschalter für Heizung und Warmwasser mit Heizung:

nein

Temperatur ablesbar:

ja

Überstundenschalter:

ja

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Höhe:

127 mm

Ausführung Uhr:

digital

Explosionsgeschützt:

nein

Tiefe:

21.5 mm

RAL-Nummer:

9003

Cronotermostato ambiente, marca SIEMENS SPA (SMART INFRASTRUCTURE), modello BCTS55770-T279 - RDE100.1 CRONO.AMB SETTIMANALE LCD BATT