Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T224 RAA41 T.AMB.RISC/RAFF,POTZ,S.RIS-RAF-OFF - S55770-T224

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T224 RAA41 T.AMB.RISC/RAFF,POTZ,S.RIS-RAF-OFF

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - ohne

  • Montageart - Aufputz

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914077431

Artikelnummer

BCTS55770-T224

Herstellernummer

S55770-T224

Hersteller

SIE

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

ohne

Montageart:

Aufputz

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

sonstige

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

6 A

Geeignet für Kühlen:

ja

Messbereich:

8000...30000 °C

Mit Display:

nein

Geeignet für Heizen:

ja

Differenzwert:

0.7...6 K

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Regelcharakteristik:

sonstige

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

96 mm

Höhe:

97 mm

RAL-Nummer:

9003

Tiefe:

36 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

RAA41 T.amb.risc/raff,potz,s.ris-raf-off