Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T219 RAA11 TERMOSTATO AMBIENTE CIECO - S55770-T219

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T219 RAA11 TERMOSTATO AMBIENTE CIECO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - An/Aus

  • Art der Spannungsversorgung - ohne

  • Montageart - Aufputz

  • Anschluss - 2-Draht

  • Mit Empfänger - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914077301

Artikelnummer

BCTS55770-T219

Herstellernummer

S55770-T219

Hersteller

SIE

Ausführung:

An/Aus

Art der Spannungsversorgung:

ohne

Montageart:

Aufputz

Anschluss:

2-Draht

Mit Empfänger:

nein

Farbe:

weiß

Sensor extern:

nein

Max. Kontaktbelastung:

6 A

Messbereich:

8...30 °C

Mit Display:

nein

Geeignet für Heizen:

ja

Differenzwert:

1...1 K

Kontaktausführung:

Wechsler (NO/NC)

Temperatur ablesbar:

nein

Ausführung Aufnehmer/Fühler:

sonstige

Regelcharakteristik:

sonstige

Differenz verstellbar:

nein

Schutzart (IP):

IP30

Bedienung:

Dreh

Anzahl der Ausgänge Kühlung:

1

Max. Spannung der Kontakte:

250 V

Mit Geräuschniveauanzeige:

nein

Anzahl der Ausgänge Heizung:

1

Thermische Rückkopplung:

ohne

Explosionsgeschützt:

nein

Mit Trinkwasserschaltung:

nein

Breite:

96 mm

Höhe:

97 mm

RAL-Nummer:

9003

Tiefe:

36 mm

Klasse des Temperaturreglers:

I

RAA11 Termostato ambiente cieco