Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T164 RDG400 REG.AMB.VAV, LCD,APP.PRE. - S55770-T164

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55770-T164 RDG400 REG.AMB.VAV, LCD,APP.PRE.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Art der Spannungsversorgung - 24 V AC

  • Montageart - Aufputz

  • Farbe - sonstige

  • Mit Display - ja

  • Geeignet für Heizen - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914068866

Artikelnummer

BCTS55770-T164

Herstellernummer

S55770-T164

Hersteller

SIE

Art der Spannungsversorgung:

24 V AC

Montageart:

Aufputz

Farbe:

sonstige

Mit Display:

ja

Geeignet für Heizen:

ja

Differenzwert:

0.5...6 K

Schutzart (IP):

IP30

Max. Spannung der Kontakte:

24 V

Breite:

93 mm

Höhe:

128 mm

Tiefe:

30.8 mm

Klasse des Temperaturreglers:

V

RDG400 Reg.amb.VAV, LCD,app.pre.