Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S508 QFA2050/MO T AMBIENTE MODBUS - S55720-S508

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S508 QFA2050/MO T AMBIENTE MODBUS

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - ja

  • Schutzart (IP) - IP30

  • Höhe Gehäuse - 100 mm

  • Gehäusebreite - 90 mm

  • Gehäusetiefe - 36 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625012687

Artikelnummer

BCTS55720-S508

Herstellernummer

S55720-S508

Hersteller

SIE

Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:

ja

Schutzart (IP):

IP30

Höhe Gehäuse:

100 mm

Gehäusebreite:

90 mm

Gehäusetiefe:

36 mm

QFA2050/MO T ambiente Modbus