SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S251 QBM4100-1U SONDA DP CAN. -50..50 PA, CER - S55720-S251

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangssignal - 4 - 20 mA
Versorgungsspannung - 11 V
Schutzart (IP) - IP54
Max. Überdruck - 5 kPa
Geeignet für Wasser - nein
Packung
1 ST
EAN
7612914094186
Artikelnummer
BCTS55720-S251
Herstellernummer
S55720-S251
Hersteller
SIE
Ausgangssignal:
4 - 20 mA
Versorgungsspannung:
11 V
Schutzart (IP):
IP54
Max. Überdruck:
5 kPa
Geeignet für Wasser:
nein
Geeignet für Luft:
ja
Ablesbar:
nein
Geeignet für Gase:
ja
Mit Display:
nein
Geeignet für Ammoniak:
nein
Geeignet für Öl:
nein
Geeignet für Glykol:
nein
Anschluss:
Schlauchstutzen
Geeignet für Dampf:
nein
Gewindemaß:
6 mm
Explosionsgeschützt:
nein
Messelement:
sonstige
Höhe:
86 mm
Breite:
186 mm
Tiefe:
49 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff


