SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S209 AQR2576NG MODULO BASE KNX CON SONDA CO2 - S55720-S209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Bussystem KNX - ja
Ausführung - CO2-Sensor
Montageart - Unterputz
Akustisches Signal - nein
Andere Bussysteme - ohne
Packung
1 ST
EAN
7612914088062
Artikelnummer
BCTS55720-S209
Herstellernummer
S55720-S209
Hersteller
SIE
Bussystem KNX:
ja
Ausführung:
CO2-Sensor
Montageart:
Unterputz
Akustisches Signal:
nein
Andere Bussysteme:
ohne
Bussystem KNX-Funk:
nein
Bussystem Funkbus:
nein
Bussystem LON:
nein
Bussystem Powernet:
nein
Farbe:
weiß
Mit Heizung:
nein
Funk bidirektional:
nein
Mit DCF77:
nein
Mit Busankopplung:
ja
Schutzart (IP):
IP20
Wetterstation:
nein
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Analogeingang:
ja
Anzahl der digitalen Eingänge:
2


