SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S176 QBE3000-D4 TUBAZIONE 0..4 BAR ATTIVA - S55720-S176

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangssignal - 0 - 10 V
Messbereich - 0...400000 Pa
Eingangsdruck - 25 bar
Versorgungsspannung - 24 V
Schutzart (IP) - IP65
Packung
1 ST
EAN
7612914082466
Artikelnummer
BCTS55720-S176
Herstellernummer
S55720-S176
Hersteller
SIE
Ausgangssignal:
0 - 10 V
Messbereich:
0...400000 Pa
Eingangsdruck:
25 bar
Versorgungsspannung:
24 V
Schutzart (IP):
IP65
Max. Überdruck:
8000 kPa
Geeignet für Wasser:
nein
Geeignet für Luft:
nein
Ablesbar:
nein
Geeignet für Gase:
ja
Mit Display:
nein
Geeignet für Ammoniak:
nein
Geeignet für Öl:
ja
Geeignet für Glykol:
ja
Anschluss:
Innengewinde (metrisch)
Geeignet für Dampf:
nein
Gewindemaß:
1/8 Zoll
Explosionsgeschützt:
nein
Messelement:
Membran
Höhe:
143 mm
Breite:
67 mm
Tiefe:
40 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
-15...80 °C
Werkstoff des Gehäuses:
Aluminium


