SIEMENS - BUILDING T - BCTS55720-S144 AQR2540NG MOD. BASE SONDA UR+T A MURO AT - S55720-S144
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Passive Temperaturmessung - nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit - nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC - 15...36 V
Höhe Gehäuse - 71 mm
Gehäusebreite - 71 mm
Packung
1 ST
EAN
7449071407777
Artikelnummer
BCTS55720-S144
Herstellernummer
S55720-S144
Hersteller
SIE
Passive Temperaturmessung:
nein
Messung der rel. Luftfeuchtigkeit:
nein
Bemessungsversorgungsspannung bei DC:
15...36 V
Höhe Gehäuse:
71 mm
Gehäusebreite:
71 mm
Gehäusetiefe:
45 mm
AQR2540NG Mod. base sonda UR+T a muro att.


