SIEMENS - BUILDING T - BCTS55700-P118 RAK-TW.1200HP TERM. LIM. DI CONTR. 40..1 - S55700-P118

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Breite - 55 mm
Höhe - 156 mm
Tiefe - 64 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler - 1
Spannungsart der Betriebsspannung - AC
Packung
1 ST
EAN
7612914067364
Artikelnummer
BCTS55700-P118
Herstellernummer
S55700-P118
Hersteller
SIE
Breite:
55 mm
Höhe:
156 mm
Tiefe:
64 mm
Anzahl der Kontakte als Wechsler:
1
Spannungsart der Betriebsspannung:
AC
RAK-TW.1200HP Term. lim. di contr. 40..120


