Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F270 WSM821-FBBAE3A CONT ULTR CALDO 1,5M3H MB - S55561-F270

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F270 WSM821-FBBAE3A CONT ULTR CALDO 1,5M3H MB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - Außengewinde

  • Nenndurchmesser - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Nenndruckstufe - PN 16

  • Unterstützt Protokoll für M-bus (wired) - ja

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625011680

Artikelnummer

BCTS55561-F270

Herstellernummer

S55561-F270

Hersteller

SIE

Anschluss:

Außengewinde

Nenndurchmesser:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Nenndruckstufe:

PN 16

Unterstützt Protokoll für M-bus (wired):

ja

Unterstützt Energieeinheit GJ:

nein

Sensortyp (Temperatur):

PT500

Unterstützt Energieeinheit kWh:

ja

Nennvolumenstrom nach EN 1434 (qp):

1.5 m³/h

Unterstützt Energieeinheit MWh:

nein

Unterstützt Energieeinheit Gcal:

nein

Unterstützt Protokoll für MiniBus:

nein

Unterstützt Protokoll für 3D-UNB:

nein

Unterstützt Protokoll für MODBUS:

nein

Einbaulänge:

110 mm

Länge des Temperatursensors:

27.5 mm

WSM821-FBBAE3A Cont ultr caldo 1,5m3h Mbus