Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F254 UH50-C25-00 CONT ULTRAS C/F 1,5M3/H NO A - S55561-F254

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F254 UH50-C25-00 CONT ULTRAS C/F 1,5M3/H NO A

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - Außengewinde

  • Nenndurchmesser - 1 Zoll (25)

  • Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 130 °C

  • Nenndruckstufe - PN 25

  • Unterstützt Energieeinheit GJ - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625003043

Artikelnummer

BCTS55561-F254

Herstellernummer

S55561-F254

Hersteller

SIE

Anschluss:

Außengewinde

Nenndurchmesser:

1 Zoll (25)

Max. Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

130 °C

Nenndruckstufe:

PN 25

Unterstützt Energieeinheit GJ:

nein

Sensortyp (Temperatur):

PT500

Unterstützt Energieeinheit kWh:

ja

Durchflusssensor-Genauigkeitsklasse nach EN 1434:

Klasse 2

Nennvolumenstrom nach EN 1434 (qp):

1.5 m³/h

Unterstützt Energieeinheit MWh:

nein

Unterstützt Energieeinheit Gcal:

nein

Durchmesser Temperatursensor:

1 mm

Einbaulänge:

190 mm

Länge des Temperatursensors:

27.5 mm

UH50-C25-00 Cont ultras c/f 1,5m3/h no alim