Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F137 WSM525-0E CONT ULTRAS CALDO 2,5M3/H - S55561-F137

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55561-F137 WSM525-0E CONT ULTRAS CALDO 2,5M3/H

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Anschluss - Außengewinde

  • Nenndurchmesser - sonstige

  • Art der Spannungsversorgung - Batterie

  • Nenndruckstufe - PN 16

  • Unterstützt Energieeinheit GJ - nein

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003670192

Artikelnummer

BCTS55561-F137

Herstellernummer

S55561-F137

Hersteller

SIE

Anschluss:

Außengewinde

Nenndurchmesser:

sonstige

Art der Spannungsversorgung:

Batterie

Nenndruckstufe:

PN 16

Unterstützt Energieeinheit GJ:

nein

Sensortyp (Temperatur):

PT500

Unterstützt Energieeinheit kWh:

ja

Durchflusssensor-Genauigkeitsklasse nach EN 1434:

Klasse 2

Nennvolumenstrom nach EN 1434 (qp):

2.5 m³/h

Unterstützt Energieeinheit MWh:

nein

Unterstützt Energieeinheit Gcal:

nein

Durchmesser Temperatursensor:

5.2 mm

Einbaulänge:

130 mm

Länge des Temperatursensors:

45 mm

WSM525-0E Cont ultras caldo 2,5m3/h