Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55560-F102 WFW30.D080 CONTAL CALDO 2,5 M3/H G3/4 - S55560-F102

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55560-F102 WFW30.D080 CONTAL CALDO 2,5 M3/H G3/4

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser alle Anschlüsse - 3/4 Zoll (20)

  • Anschluss - Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

  • Mediumtemperatur (Dauerbetrieb) - 90...90 °C

  • Druckstufe Artikel - PN 16

  • Anzeigeart - digital

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914090201

Artikelnummer

BCTS55560-F102

Herstellernummer

S55560-F102

Hersteller

SIE

Nenndurchmesser alle Anschlüsse:

3/4 Zoll (20)

Anschluss:

Außengewinde zylindrisch BSPP (ISO 228-1)

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

90...90 °C

Druckstufe Artikel:

PN 16

Anzeigeart:

digital

Kontinuierlicher Volumenstrom (Q3):

2.5 m³/h

Druckstufe Flansch:

PN 16

WFW30.D080 Contal caldo 2,5 m3/h G3/4