SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D335 GEB166.1E SERV.ROT. 20NM 0-10V 24V AC 2A - S55499-D335

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - 0 - 10 V
Drehmoment - 20 Nm
Schutzart (IP) - IP54
Spannungsfrei wenn geschlossen - nein
Ausführung - rotierend
Packung
1 ST
EAN
7612914115287
Artikelnummer
BCTS55499-D335
Herstellernummer
S55499-D335
Hersteller
SIE
Steuersignal:
0 - 10 V
Drehmoment:
20 Nm
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsfrei wenn geschlossen:
nein
Ausführung:
rotierend
Laufzeit:
150 s
Hilfskontakte:
ja
Länge des Anschlusskabels:
0.9 m
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
2.5 VA
Geeignet für Handbedienung:
nein
Energieverbrauch im Betrieb:
1.2 W
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Hilfskontakte optional:
nein
Tiefe:
63 mm
Übertragung:
mit Zahnrädern
Einstellbare Zustandsmeldung:
nein
Max. Drehwinkel:
90 °
Anschluss an Ventil:
ohne
Breite:
82 mm
Mit Sicherheitsfunktion:
nein
Höhe:
192 mm
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
nein
Zulässige relative Feuchtigkeit:
95...95 %