SIEMENS - BUILDING T - BCTS55499-D235 GPC131.1A SERV.SER. 3PTI 24V AC - S55499-D235
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - Dreipunkt
Netzspannung - sonstige
Drehmoment - 4 Nm
Geeignet für Ventile - nein
Schutzart (IP) - IP54
Packung
1 ST
EAN
2000003821723
Artikelnummer
BCTS55499-D235
Herstellernummer
S55499-D235
Hersteller
SIE
Steuersignal:
Dreipunkt
Netzspannung:
sonstige
Drehmoment:
4 Nm
Geeignet für Ventile:
nein
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsfrei wenn geschlossen:
ja
Ausführung:
rotierend
Geeignet für Belüftungsarmaturen:
ja
Endkontakte:
ohne
Laufzeit:
60 s
Hilfskontakte:
nein
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Mit Nullspannungsrücklauf:
ja
Automatische Huberkennung:
ja
Länge des Anschlusskabels:
0.9 m
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
ja
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
4.3 VA
Geeignet für Handbedienung:
nein
Energieverbrauch im Betrieb:
2.7 W
Energieverbrauch im Stillstand:
1.5 W
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Hilfskontakte optional:
nein
Zustandsmeldung:
ohne
Tiefe:
63 mm
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
nein
Explosionsgeschützt:
nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Regelungsart Split-Range:
nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
nein
Max. Drehwinkel:
90 °
Anschluss an Ventil:
ohne
Art der Sicherheitsfunktion:
Feder
Betriebsart der Sicherheitsfunktion:
NC normalerweise geschlossen
Mit mechanischem Standanzeiger:
ja
Breite:
72 mm
Mit Sicherheitsfunktion:
ja
Höhe:
124 mm
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
nein


