SIEMENS - BUILDING T - BCTS55264-V110 VPI46.15L0.6 VAL.COMBI DN15 F/F PN25 - S55264-V110

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Nenndurchmesser - DN 15
Volumenstrom - 100...575 m³/h
Anschlüsse - Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Anschluss Bedienungselement - M30 x 1,5
Mit Messnippel - nein
Packung
1 ST
EAN
7612914084194
Artikelnummer
BCTS55264-V110
Herstellernummer
S55264-V110
Hersteller
SIE
Nenndurchmesser:
DN 15
Volumenstrom:
100...575 m³/h
Anschlüsse:
Innengewinde zylindrisch BSPT-Rp (ISO 7-1 / EN 10226-1)
Anschluss Bedienungselement:
M30 x 1,5
Mit Messnippel:
nein
Rohraußendurchmesser:
15 mm
Druckstufe Artikel:
PN 25
Art der Druckkompensation:
mechanisch
Geeignet für Glykol:
ja
Einstellmethode direkt am Produkt:
ja
Geeignet für Flüssigkeiten:
ja
Werkstoffgüte:
Messing, entzinkungsbeständig (DZR)
Max. Differenzdruck:
600 kPa
Ausführung:
Feder/Kartusche
Min. Druckunterschied:
1900 kPa
Klappencharakteristik:
linear
Voreinstellung Volumenstrom:
ohne Schlagdämpfer
Werkstoff des Gehäuses:
Messing
Höhe:
82.4 mm
Hublänge:
2.5 mm
Mit Füll- und Entleerungshahn:
nein
Einstellmethode über NFC (Near Field Communication):
nein
Länge:
75 mm
Einstellmethode über manuelles Programmiertool:
nein
Einstellmethode über PC-Tool:
nein
Arbeitslänge:
75 mm
Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):
1...120 °C


