Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55249-V110 VXI46.20/2 VALV. 3-VIE DN20 PN16 FIL. - S55249-V110

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55249-V110 VXI46.20/2 VALV. 3-VIE DN20 PN16 FIL.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 20

  • Anschlüsse - Innengewinde

  • Kvs-Wert - 3.5

  • Druckstufe Artikel - PN 16

  • Druckstufe Flansch - PN 16

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914099846

Artikelnummer

BCTS55249-V110

Herstellernummer

S55249-V110

Hersteller

SIE

Nenndurchmesser:

DN 20

Anschlüsse:

Innengewinde

Kvs-Wert:

3.5

Druckstufe Artikel:

PN 16

Druckstufe Flansch:

PN 16

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:

20 mm

Werkstoffgüte:

sonstige

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

3 bar

Einbauweise verteilend:

ja

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.05 %

Kvs-Wert Bypass:

2.5

Mit Kupplungsanschluss 1:

nein

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:

5 %

Mit Kupplungsanschluss 3:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge Anschluss 1:

32.5 mm

Höhe Achse:

45.2 mm

Länge Anschluss 2:

32.5 mm

Länge Anschluss 3:

32.5 mm

Hublänge:

2.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 1:

32.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

32.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

32.5 mm

VXI46.20/2 valv. 3-vie DN20 PN16 fil.