Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55210-V112 VVF63.40-20 VAL. 2VIE ST./OTT. DN40,PN40 - S55210-V112

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55210-V112 VVF63.40-20 VAL. 2VIE ST./OTT. DN40,PN40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser Anschluss 1 - DN 40

  • Werkstoff des Gehäuses - sonstige

  • Werkstoffgüte - Gusseisen GGG 40.3 (GJS-400-18)

  • Druckstufe Artikel - PN 40

  • Kvs-Wert - 20

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625003586

Artikelnummer

BCTS55210-V112

Herstellernummer

S55210-V112

Hersteller

SIE

Nenndurchmesser Anschluss 1:

DN 40

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Werkstoffgüte:

Gusseisen GGG 40.3 (GJS-400-18)

Druckstufe Artikel:

PN 40

Kvs-Wert:

20

Rohraußendurchmesser Anschluss 1:

40 mm

Druckstufe Flansch:

PN 40

Nenndurchmesser Anschluss 2:

DN 40

Oberflächenschutz:

sonstige

Rohraußendurchmesser Anschluss 2:

40 mm

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

12 bar

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.01 %

Hublänge:

20 mm

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-20...220 °C

VVF63.40-20 Val. 2vie st./ott. DN40,PN40