Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55208-V152 VXF53.50-40 VALV.3VIE ST./OTT. DN50,PN25 - S55208-V152

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55208-V152 VXF53.50-40 VALV.3VIE ST./OTT. DN50,PN25

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 50

  • Anschlüsse - Flansch

  • Kvs-Wert - 40

  • Druckstufe Artikel - PN 25

  • Druckstufe Flansch - PN 25

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914079763

Artikelnummer

BCTS55208-V152

Herstellernummer

S55208-V152

Hersteller

SIE

Nenndurchmesser:

DN 50

Anschlüsse:

Flansch

Kvs-Wert:

40

Druckstufe Artikel:

PN 25

Druckstufe Flansch:

PN 25

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:

50 mm

Kennlinien-Charakteristik:

gleichprozentig

Werkstoffgüte:

Gusseisen GGG 40.3 (GJS-400-18)

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

11.5 bar

Einbauweise verteilend:

ja

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.01 %

Kvs-Wert Bypass:

40

Kennlinien-Charakteristik Bypass:

linear

Mit Kupplungsanschluss 1:

nein

Mit Kupplungsanschluss 2:

nein

Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:

2 %

Mit Kupplungsanschluss 3:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:

nein

Oberflächenschutz:

sonstige

Länge Anschluss 1:

115 mm

Höhe Achse:

196.5 mm

Länge Anschluss 2:

115 mm

Länge Anschluss 3:

115 mm

Einstellverhältnis (Svo):

100 %

Hublänge:

20 mm

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-20...220 °C

Arbeitslänge Anschluss 1:

115 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

115 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

115 mm

VXF53.50-40 Valv.3vie st./ott. DN50,PN25