Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55202-V122 VXF32.80-100 VALV.3VIE, PN10, DN80, KVS1 - S55202-V122

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55202-V122 VXF32.80-100 VALV.3VIE, PN10, DN80, KVS1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 80

  • Kvs-Wert - 100

  • Druckstufe Artikel - PN 10

  • Druckstufe Flansch - PN 10

  • Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse - 80 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914087027

Artikelnummer

BCTS55202-V122

Herstellernummer

S55202-V122

Hersteller

SIE

Nenndurchmesser:

DN 80

Kvs-Wert:

100

Druckstufe Artikel:

PN 10

Druckstufe Flansch:

PN 10

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:

80 mm

Werkstoffgüte:

Gußeisen GG 25 (GJL-250)

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

4 bar

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.02 %

Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:

2 %

Werkstoff des Gehäuses:

Gusseisen

Oberflächenschutz:

sonstige

Einstellverhältnis (Svo):

100 %

Hublänge:

20 mm

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

-10...150 °C

VXF32.80-100 Valv.3vie, PN10, DN80, KVS100