SIEMENS - BUILDING T - BCTS55180-A149 SSC161.05UT SERV.ELET. 0-10V 24V AC/DC - S55180-A149

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Schutzart (IP) - IP54
Spannungsfrei wenn geschlossen - nein
Verstellkraft - 300 N
Geeignet für Handbedienung - nein
Arbeitsbereich einstellbar - nein
Packung
1 ST
EAN
4047625022556
Artikelnummer
BCTS55180-A149
Herstellernummer
S55180-A149
Hersteller
SIE
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsfrei wenn geschlossen:
nein
Verstellkraft:
300 N
Geeignet für Handbedienung:
nein
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
nein
Anschluss an Ventil:
ohne
Mit Sicherheitsfunktion:
nein
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
nein


