SIEMENS - BUILDING T - BCTS55180-A105 SSA331.00? MOTORE 3PTI 230V AC - S55180-A105

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - Dreipunkt
Schutzart (IP) - IP54
Spannungsfrei wenn geschlossen - nein
Laufzeit - 67.5 s
Hilfskontakte - nein
Packung
1 ST
EAN
4047625009939
Artikelnummer
BCTS55180-A105
Herstellernummer
S55180-A105
Hersteller
SIE
Steuersignal:
Dreipunkt
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsfrei wenn geschlossen:
nein
Laufzeit:
67.5 s
Hilfskontakte:
nein
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Verstellkraft:
100 N
Max. elektrische Leistungsaufnahme:
7 VA
Geeignet für Handbedienung:
nein
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Hilfskontakte optional:
nein
Tiefe:
51.4 mm
Einstellbare Zustandsmeldung:
nein
Anschluss an Ventil:
ohne
Breite:
88.6 mm
Mit Sicherheitsfunktion:
nein
Höhe:
81 mm
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
nein