Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55176-A106 SUE21P MOTORE ON-OFF 230V AC 100NM - S55176-A106

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55176-A106 SUE21P MOTORE ON-OFF 230V AC 100NM

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - Zweipunkt

  • Netzspannung - sonstige

  • Schutzart (IP) - IP40

  • Spannungsfrei wenn geschlossen - nein

  • Laufzeit - 12 s

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625009199

Artikelnummer

BCTS55176-A106

Herstellernummer

S55176-A106

Hersteller

SIE

Steuersignal:

Zweipunkt

Netzspannung:

sonstige

Schutzart (IP):

IP40

Spannungsfrei wenn geschlossen:

nein

Laufzeit:

12 s

Hublänge:

5 mm

Länge des Anschlusskabels:

0.8 m

Verstellkraft:

100 N

Geeignet für Handbedienung:

nein

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Tiefe:

56 mm

Einstellbare Zustandsmeldung:

nein

Anschluss an Ventil:

ohne

Breite:

95 mm

Mit Sicherheitsfunktion:

nein

Höhe:

77 mm

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

nein

SUE21P Motore On-Off 230V AC 100Nm