SIEMENS - BUILDING T - BCTS55162-A111 SAL31.00T40 MOTORE 3-PUNTI, 40 NM,, 230V - S55162-A111

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - Dreipunkt
Netzspannung - 230 V AC
Schutzart (IP) - IP54
Ausführung - rotierend
Endkontakte - ohne
Packung
1 ST
EAN
7612914069368
Artikelnummer
BCTS55162-A111
Herstellernummer
S55162-A111
Hersteller
SIE
Steuersignal:
Dreipunkt
Netzspannung:
230 V AC
Schutzart (IP):
IP54
Ausführung:
rotierend
Endkontakte:
ohne
Werkstoff des Gehäuses:
Kunststoff
Regelungsart An/Aus:
ja
Regelungsart modulierend:
ja
Zustandsmeldung:
ohne
Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:
ja
Explosionsgeschützt:
nein
Übertragung:
mit Zahnrädern
Potentialfreier Schaltkontakt:
nein
Regelungsart Split-Range:
nein
Anschluss an Ventil:
markengebunden
Mit mechanischem Standanzeiger:
ja


