Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55162-A103 SAL61.00T40 MOTORE 0,,10 V 24 V AC/DC 40 - S55162-A103

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55162-A103 SAL61.00T40 MOTORE 0,,10 V 24 V AC/DC 40

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - 0 - 10 V

  • Netzspannung - sonstige

  • Drehmoment - 40 Nm

  • Geeignet für Ventile - ja

  • Schutzart (IP) - IP54

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914069283

Artikelnummer

BCTS55162-A103

Herstellernummer

S55162-A103

Hersteller

SIE

Steuersignal:

0 - 10 V

Netzspannung:

sonstige

Drehmoment:

40 Nm

Geeignet für Ventile:

ja

Schutzart (IP):

IP54

Spannungsfrei wenn geschlossen:

nein

Ausführung:

rotierend

Geeignet für Belüftungsarmaturen:

nein

Endkontakte:

ohne

Laufzeit:

120 s

Hilfskontakte:

nein

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Mit Nullspannungsrücklauf:

nein

Automatische Huberkennung:

ja

Regelungsart An/Aus:

nein

Regelungsart modulierend:

ja

Max. elektrische Leistungsaufnahme:

9 VA

Geeignet für Handbedienung:

ja

Energieverbrauch im Betrieb:

4 W

Arbeitsbereich einstellbar:

nein

Hilfskontakte optional:

nein

Zustandsmeldung:

0 - 10 V

Tiefe:

153 mm

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Übertragung:

mit Zahnrädern

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Regelungsart Split-Range:

nein

Einstellbare Zustandsmeldung:

nein

Max. Drehwinkel:

90 °

Anschluss an Ventil:

markengebunden

Betriebsart der Sicherheitsfunktion:

NO normalerweise geöffnet

Mit mechanischem Standanzeiger:

ja

Breite:

160 mm

Mit Sicherheitsfunktion:

nein

Höhe:

124 mm

Selbsteinstellbare Schlaglänge:

nein

Zulässige relative Feuchtigkeit:

95...95 %

SAL61.00T40 Motore 0,,10 V 24 V ac/dc 40Nm