SIEMENS - BUILDING T - BCTS55155-A101 SERVOCOMANDO ELETTRICO 0..10V 24 V AC/DC - S55155-A101

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Steuersignal - 0 - 10 V
Schutzart (IP) - IP54
Spannungsfrei wenn geschlossen - nein
Länge des Anschlusskabels - 1.5 m
Verstellkraft - 300 N
Packung
1 ST
EAN
4047625020460
Artikelnummer
BCTS55155-A101
Herstellernummer
S55155-A101
Hersteller
SIE
Steuersignal:
0 - 10 V
Schutzart (IP):
IP54
Spannungsfrei wenn geschlossen:
nein
Länge des Anschlusskabels:
1.5 m
Verstellkraft:
300 N
Geeignet für Handbedienung:
nein
Arbeitsbereich einstellbar:
nein
Einstellbare Zustandsmeldung:
nein
Anschluss an Ventil:
ohne
Mit Sicherheitsfunktion:
nein
Selbsteinstellbare Schlaglänge:
nein


