Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS55150-A110 SAV61.00 MOTORE 0..10V 24V AC/DC - S55150-A110

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS55150-A110 SAV61.00 MOTORE 0..10V 24V AC/DC

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Steuersignal - 0 - 10 V

  • Netzspannung - 24 V AC/DC

  • Schutzart (IP) - IP54

  • Ausführung - linear

  • Endkontakte - ohne

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914069214

Artikelnummer

BCTS55150-A110

Herstellernummer

S55150-A110

Hersteller

SIE

Steuersignal:

0 - 10 V

Netzspannung:

24 V AC/DC

Schutzart (IP):

IP54

Ausführung:

linear

Endkontakte:

ohne

Werkstoff des Gehäuses:

sonstige

Regelungsart An/Aus:

nein

Regelungsart modulierend:

ja

Zustandsmeldung:

ohne

Mit Kopfflansch Direct-Mount nach ISO 5211:

nein

Explosionsgeschützt:

nein

Übertragung:

mit Zahnrädern

Potentialfreier Schaltkontakt:

nein

Regelungsart Split-Range:

nein

Anschluss an Ventil:

markengebunden

Mit mechanischem Standanzeiger:

ja

SAV61.00 motore 0..10 V 24 V ac/dc