SIEMENS - BUILDING T - BCTS54433-C112-A1 FC361-ZZ CENTR. RIV.INCENDIO 1LOOP COMP. - S54433-C112-A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anzahl der Melder-Adressen - 126
Notstromversorgung integriert - ja
Schnittstelle extern - ja
Höhe - 372 mm
Breite - 402 mm
Packung
1 ST
EAN
4047625016142
Artikelnummer
BCTS54433-C112-A1
Herstellernummer
S54433-C112-A1
Hersteller
SIE
Anzahl der Melder-Adressen:
126
Notstromversorgung integriert:
ja
Schnittstelle extern:
ja
Höhe:
372 mm
Breite:
402 mm
Adressierbar:
ja
Tiefe:
132 mm
Betriebsspannung:
28.6 V
Stromaufnahme:
2500 mA
Gangreserve:
72 h
Centrale di rivelazione incendio indirizzata tipo Siemens FC361-ZZ (1-loop) - 126 dispositivi indirizzati. Centrale rivelazione incendio compatta con unità di comando integrata. La centrale consente il collegamento su un loop di una linea di rivelatori 'C-NET' dotata di un massimo di 126 apparati indirizzabili. Al posto di un loop è possibile collegare anche fino a due linee aperte. Alla linea di rivelatori possono essere collegati rivelatori d’incendio automatici, pulsanti manuali, moduli in/out digitali e altri apparati 'C-NET'. Programmazione rapida tramite PC senza necessità di SW dedicato, connessione tramite porta Ethernet. Possono essere memorizzati fino a 2000 eventi secondo vari criteri. Rilevamento e lettura automatica (auto-configurazione) di tutti i dispositivi connessi alla linea, in modo da rendere completamente funzionante il sistema. Passaggio automatico all’ora legale e all’ora solare. Testo utente personalizzato a seconda della zona, max. 42 caratteri. È possibile selezionare le modalità di funzionamento 'Presente'/'Assente'. Caratteristiche tecniche: Numero di indirizzi Max. 126 (1 loop o 2 Stubs) ; 4 Ingressi/uscite liberamente configurabili; 2 Uscite per sirena; 3 Uscite relè per comando antincendio e vie di trasmissione per allarme e guasto; Tensione di rete AC 97...127 V AC 196...253 V; Batterie Max. 2x 12 V, 12 Ah; Dimensioni (L x A x P) 402 x 372 x 132 mm; Standard EN 54-2, EN 54-4, EN 54-13


