Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54370-N30-A1 SOL-LX-W-RW LAMP.PARETE ROSSO EN 54-23 - S54370-N30-A1

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54370-N30-A1 SOL-LX-W-RW LAMP.PARETE ROSSO EN 54-23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000001650738

Artikelnummer

BCTS54370-N30-A1

Herstellernummer

S54370-N30-A1

Hersteller

SIE

Lampeggiante EN54-23 da parete rosso con luce bianca Mod.SOL-LX-W-RW .Il dispositivo e utilizzato per la segnalazione generale in caso di incendio.Montaggio a parete.Composto da una segnalazione allarme ottica con contenitore rosso e lampeggiante bianco.Contenitore in plastica ABS.Consumo di corrente molto basso.Il dispositivo risulta conforme alla norma di prodotto EN 54-23.Due campi di segnalazione regolabili.Ideale per camere da letto, bagni e toilette.Tensione di esercizio 9?60 VDC ;Assorbimento di corrente 10?25 mA ;Altezza di montaggio 2.4 mt (max);Campo di segnalazione Fase 1: W-2,4-7.5 ; Fase 2 W-2,4-2,5;Massima copertura 135 m3;Frequenza di lampeggio selezionabile (0,5 Hz oppure 1 Hz) per un minore consumo di corrente;Temperatura di esercizio -25?+70 ?C;Protezione contro le inversioni di polarita;Categoria di protezione IP33C (IP65 con base DAB-R, entrata cavo con pressacavo);Dimensione in mm (?xA) 93x 66;Peso 0,100 kg