Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54370-N28-A1 ROLP-LX-RW SIR.ROSSA CON LAMP.EN 54-23 - S54370-N28-A1

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54370-N28-A1 ROLP-LX-RW SIR.ROSSA CON LAMP.EN 54-23

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

7449074924912

Artikelnummer

BCTS54370-N28-A1

Herstellernummer

S54370-N28-A1

Hersteller

SIE

Sirena ottica acustica da parete rossa con luce bianca Mod.ROLP-LX-RW.Il dispositivo e utilizzato per la segnalazione generale in caso di incendio. Montaggio a parete. Composto da una segnalazione allarme ottica / acustica con contenitore rosso e lampeggiante bianco. Contenitore in plastica ABS. Consumo di corrente molto basso. Il dispositivo risulta conforme alle norme di prodotto EN 54-3 ed EN 54-23. Due campi di segnalazione regolabili. Doppia predisposizioni per ingresso cavi con utilizzo di pressacavi diametro 20 mm . Tensione di esercizio 18?28 VDC; Assorbimento di corrente 22?37 mA; Livello sonoro 102 dB(A) ;Altezza di montaggio 2,4 mt (max.); Campo di segnalazione Fase 1: W-2,4-7,5; Fase 2: W-2,4-2,5; Massima copertura 135 m3; Frequenza di lampeggio selezionabile (0,5 Hz oppure 1 Hz) per un minore consumo di corrente; Temperatura di esercizio -25?+70 ?C; Protezione contro le inversioni di polarita; Categoria di protezione IP65;Dimensione in mm (L x H x P) 95x135x95 ;Peso 0,250 kg