Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTS54364-F106-A1 FDS366-RW DISP. OTTICO/ACUST CERBERUS FI

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTS54364-F106-A1 FDS366-RW DISP. OTTICO/ACUST CERBERUS FI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Stromart - DC

  • Art des akustischen Signals - Pulston

  • Montageart - Aufbau

  • Schutzart (IP) - IP33

  • Gehäusefarbe - rot

Packung

  • 1 ST

EAN

4047625015831

Artikelnummer

BCTS54364-F106-A1

Herstellernummer

S54364-F106-A1

Hersteller

SIE

Stromart:

DC

Art des akustischen Signals:

Pulston

Montageart:

Aufbau

Schutzart (IP):

IP33

Gehäusefarbe:

rot

Stromaufnahme:

0.016 A

Entspricht EN 54-23:

ja

FDS366-RW Disp. ottico/acustico Cerberus FIT