SIEMENS - BUILDING T - BCTS54364-B3-A1 FDB227-R BASE SEGNALATORI ROSSA IP65 - S54364-B3-A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - rot
Höhe - 51.3 mm
Durchmesser - 116 mm
Packung
1 ST
EAN
4047625015756
Artikelnummer
BCTS54364-B3-A1
Herstellernummer
S54364-B3-A1
Hersteller
SIE
Farbe:
rot
Höhe:
51.3 mm
Durchmesser:
116 mm
FDB227-R Base segnalatori rossa IP65


