SIEMENS - BUILDING T - BCTS54320-F7-A3 OOH740 RIV. MULTISENSORE ASA TECHNOLOGY

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Primärstromversorgung - Netzbetrieb
Farbe - weiß
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Durchmesser - 106 mm
Breite - 106 mm
Packung
1 ST
EAN
4047625015206
Artikelnummer
BCTS54320-F7-A3
Herstellernummer
S54320-F7-A3
Hersteller
SIE
Primärstromversorgung:
Netzbetrieb
Farbe:
weiß
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Durchmesser:
106 mm
Breite:
106 mm
Länge:
106 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP40
Höhe/Tiefe:
43 mm
OOH740 Riv. multisensore ASA Technology