SIEMENS - BUILDING T - BCTS54310-F1-A1 OP720 RIV. DI FUMO AD AMPIO SPETTRO - S54310-F1-A1

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Farbe - weiß
Spannungsart der Versorgungsspannung - DC
Breite - 105 mm
Länge - 105 mm
RAL-Nummer (ähnlich) - 9010
Packung
1 ST
EAN
4047625015374
Artikelnummer
BCTS54310-F1-A1
Herstellernummer
S54310-F1-A1
Hersteller
SIE
Farbe:
weiß
Spannungsart der Versorgungsspannung:
DC
Breite:
105 mm
Länge:
105 mm
RAL-Nummer (ähnlich):
9010
Schutzart (IP):
IP40
Höhe/Tiefe:
45 mm
OP720 Riv. di fumo ad ampio spettro


