SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:ZSP1005518 ALIMENTATORE MAX 5,5 A BATTERIE 18 AH - IT2:ZSP1005518
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000001228067
Artikelnummer
BCTIT2:ZSP1005518
Herstellernummer
IT2:ZSP1005518
Hersteller
SIE
Stazione alimentazione switching 230Vac / 24Vdc in box, per alimentazione sistemi allarme incendio (EN54-4) e sistemi evacuazione fumi (EN12101-10). Uscite protette con fusibili. Segnalazioni di guastobatteria, batteria bassa, mancanza rete e guasto alimentatore,controllo temperatura batterie.Corrente massima erogabile 5,5 A , batterie alloggiabili 18Ah.