Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:ZSP1001040 ALIMENTATORE MAX 10 A BATTERIE 40 AH - IT2:ZSP1001040

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:ZSP1001040 ALIMENTATORE MAX 10 A BATTERIE 40 AH

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000002297024

Artikelnummer

BCTIT2:ZSP1001040

Herstellernummer

IT2:ZSP1001040

Hersteller

SIE

Stazione alimentazione switching 230Vac / 24Vdc in box, per alimentazione sistemi allarme incendio (EN54-4) e sistemi evacuazione fumi (EN12101-10). Uscite protette con fusibili. Segnalazioni di guasto batteria, batteria bassa, mancanza rete e guasto alimentatore,controllo temperatura batterie.Corrente massima erogabile 10 A , batterie alloggiabili 40Ah.