Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:UCE13.5 CENTRALINA GAS 3 SONDE PER CENT. TERMICA - IT2:UCE13.5

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:UCE13.5 CENTRALINA GAS 3 SONDE PER CENT. TERMICA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

2000003443420

Artikelnummer

BCTIT2:UCE13.5

Herstellernummer

IT2:UCE13.5

Hersteller

SIE

Centralina per la rivelazione di fughe gas per 3 sonde per centrali termiche. Viene impiegata per il comando di una valvola di intercettazione del flusso del gas in presenza di concentrazioni pericolose di metano, GPL o monossido di carbonio (CO).Principali funzionalita:- memoria allarmi con Reset sul pannello frontale.- ingresso per scheda rele LZY20R (opzionale).- ingresso per scheda caricabatteria LZY13 CB (opzionale)- uscita di comando elettronica normalmente chiusa o normalmente aperta (selezionabile)- uscita di allarme per suoneria esterna 12VDC 300mA max.- funzionamento in logica positiva.Uscita di comando:- elettronica 12 V DC (13W max.) adatta per valvola Intelligas 12 V DC - rele in commutazione (opzionale) Alimentazione =230 V AC +10/-15 %Grado di Protezione = IP54