SIEMENS - BUILDING T - BCTIT2:ST.PL4PLUS CENTRALE PL4+ 4 ZONE ESPAND. A 8 ZONE - IT2:ST.PL4PLUS
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
2000003474325
Artikelnummer
BCTIT2:ST.PL4PLUS
Herstellernummer
IT2:ST.PL4PLUS
Hersteller
SIE
Centrale PL4+ 4 .La centrale per la rivelazione gas PL4+ e provvista di 4 ingressi analogici 4-20 mA, tuttavia e possibile aggiungere altri 4 ingressi utilizzando la scheda di espansione PL4/ESP. La centrale e disponibile in box in ABS IP65 completo di alimentatore integrato a 12 Vcc 1.5 A. I valori di concentrazione misurati sono indicati dal display LCD, mentre i LED sul pannello frontale visualizzano gli stati di allarme e guasto.Per ogni ingresso e possibile impostare il tipo di rivelatore, il campo di misura idoneo e il valore dei livelli di allarme. L?operativita e la programmazione delle funzioni e effettuata con tramite l?uso dei 2 tasti e del selettore a chiave. La centrale ha 5 uscite rele, di cui 3 associate alle soglie di intervento (AL1, AL2, AL3), una al guasto (FLT) ed una che puo essere liberamente programmata.Con l?aggiunta del modulo opzionale, oltre all?aggiunta dei 4 ingressi, vengono implementate anche 16 uscite in open collector, associate ad AL2 ed AL3 per tutte le otto zone (ingressi).


