Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXP45.15-2.5 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN15 PN16 - BPZ:VXP45.15-2.5

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXP45.15-2.5 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN15 PN16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 15

  • Anschlüsse - Außengewinde

  • Kvs-Wert - 2.5

  • Druckstufe Artikel - PN 16

  • Druckstufe Flansch - PN 16

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914013019

Artikelnummer

BCTBPZ:VXP45.15-2.5

Herstellernummer

BPZ:VXP45.15-2.5

Hersteller

SIE

Nenndurchmesser:

DN 15

Anschlüsse:

Außengewinde

Kvs-Wert:

2.5

Druckstufe Artikel:

PN 16

Druckstufe Flansch:

PN 16

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:

15 mm

Kennlinien-Charakteristik:

gleichprozentig

Werkstoffgüte:

Bronze (Rg 5)

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

3.5 bar

Einbauweise verteilend:

nein

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.02 %

Kvs-Wert Bypass:

2.5

Kennlinien-Charakteristik Bypass:

linear

Mit Kupplungsanschluss 1:

ja

Mit Kupplungsanschluss 2:

ja

Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:

0.02 %

Mit Kupplungsanschluss 3:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Messing

Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge Anschluss 1:

32.5 mm

Höhe Achse:

45 mm

Länge Anschluss 2:

32.5 mm

Länge Anschluss 3:

32.5 mm

Einstellverhältnis (Svo):

50 %

Hublänge:

5.5 mm

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

1...110 °C

Arbeitslänge Anschluss 1:

32.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

32.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

32.5 mm

VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN15 PN16 FIL