Startseite

SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXG44.32-16 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN32 PN16 - BPZ:VXG44.32-16

KopierenKopieren
SIEMENS - BUILDING T - BCTBPZ:VXG44.32-16 VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN32 PN16

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Nenndurchmesser - DN 32

  • Anschlüsse - Außengewinde

  • Kvs-Wert - 16

  • Druckstufe Artikel - PN 16

  • Druckstufe Flansch - PN 16

Packung

  • 1 ST

EAN

7612914011541

Artikelnummer

BCTBPZ:VXG44.32-16

Herstellernummer

BPZ:VXG44.32-16

Hersteller

SIE

Nenndurchmesser:

DN 32

Anschlüsse:

Außengewinde

Kvs-Wert:

16

Druckstufe Artikel:

PN 16

Druckstufe Flansch:

PN 16

Rohraußendurchmesser alle Anschlüsse:

32 mm

Kennlinien-Charakteristik:

linear

Werkstoffgüte:

Bronze (Rg 5)

Max. Differenzdruck in geöffneter Stellung:

2.5 bar

Einbauweise verteilend:

nein

Leckverlust des Kvs-Wertes:

0.02 %

Kvs-Wert Bypass:

16

Kennlinien-Charakteristik Bypass:

linear

Mit Kupplungsanschluss 1:

ja

Mit Kupplungsanschluss 2:

ja

Leckverlust des Kvs-Wertes Bypass:

0.02 %

Mit Kupplungsanschluss 3:

ja

Werkstoff des Gehäuses:

Bronze

Mit T-Stück für 4-Wege-Anschluss:

nein

Oberflächenschutz:

unbehandelt

Länge Anschluss 1:

52.5 mm

Höhe Achse:

77.5 mm

Länge Anschluss 2:

52.5 mm

Länge Anschluss 3:

63.3 mm

Einstellverhältnis (Svo):

100 %

Hublänge:

5.5 mm

Mediumtemperatur (Dauerbetrieb):

1...120 °C

Arbeitslänge Anschluss 1:

52.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 2:

52.5 mm

Arbeitslänge Anschluss 3:

63.3 mm

VALVOLA 3 VIE SEDE/OTTURATORE DN32 PN16 FIL